Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 75x2000mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennwand 75x2000mm Stahl bandverzinkt
Trennwand 75x2000mm Stahl bandverzinkt
Trennwand 75x2000mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6249880
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249880
EAN/GTIN:
     4012195762898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennsteg
trennsteg obo
Trennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 80 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
steckbar
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: schottwand, Trennwand, Kanaltrennwand, Trennelement
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06563*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,06563* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,67*
€ 10,32
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,98*
€ 9,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
ab 32 Meter
€ 7,70563*
€ 9,1697
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,42563*
€ 8,8365
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,06563*
€ 7,2181
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.