Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 70x130mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 70x130mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück 70x130mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück 70x130mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6274571
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274571
EAN/GTIN:
     4012195656968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstück
Endkappe
Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK08
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.