Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil Außeneck, glatt Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil Außeneck, glatt Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Oberteil Außeneck, glatt Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6274791
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274791
EAN/GTIN:
     4012195657347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Außeneck Geräteeinbaukana...
Oberteil Außeneck Brüstungskanal
Oberteil Außeneck Geräteeinbaukanal
Außeneckoberteil
Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
76.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.