Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal asymmetrisch 70x130x2000 Stahl reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal asymmetrisch 70x130x2000 Stahl reinweiß RAL 9010
Geräteeinbaukanal asymmetrisch 70x130x2000 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6277400
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277400
EAN/GTIN:
     4012195661139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo
brüstungskanal
GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Symmetrisch:
nein
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7480 mm²
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal Metall, Brüstungskanal Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 23,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 30,93*
€ 36,81
pro Meter
ab 4 Meter
€ 30,84*
€ 36,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,17*
€ 34,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,18*
€ 33,53
pro Meter
ab 40 Meter
€ 28,13*
€ 33,47
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 23,64*
€ 28,13
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277410
ab € 50,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277270
ab € 18,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277430
ab € 57,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277420
ab € 55,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277440
ab € 29,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288640
ab € 1,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277290
ab € 3,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279850
ab € 8,515*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279870
ab € 16,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279860
ab € 16,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288700
ab € 0,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6119407
ab € 22,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.