Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck vereinfacht asymmetrisch 90x170x148 Stahl reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck vereinfacht asymmetrisch 90x170x148 Stahl reinweiß RAL 9010
Inneneck vereinfacht asymmetrisch 90x170x148 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6277940
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277940
EAN/GTIN:
     4012195663607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
90 mm
Form:
asymmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Inneneck
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.