Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil glatt 80x2000mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Oberteil glatt 80x2000mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Oberteil glatt 80x2000mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6278682
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278682
EAN/GTIN:
     4012195666424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal grau obo
brüstungskanal obo
Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.
Weitere Informationen:
Breite:
76.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, Oberteil, Abdeckung, Abdeckung Geräteeinbaukanal, Oberteil Brüstungskanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.