Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter vertikal 99x400x88 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter vertikal 99x400x88 Stahl bandverzinkt
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter vertikal 99x400x88 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6279830
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279830
EAN/GTIN:
     4012195680857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal-Konsole
Gitterlamelle-Brüstungskanal
Gitterlamellenhalter
brüstungskanal-konsole obo
Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2… auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
99 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
88 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal konsole, Montageprofil, Verbindungsprofil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.