Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungskonsole Tiefe 53 - 83 140x128x83 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungskonsole Tiefe 53 - 83 140x128x83 Stahl bandverzinkt
Befestigungskonsole Tiefe 53 - 83 140x128x83 Stahl bandverzinkt
Befestigungskonsole Tiefe 53 - 83 140x128x83 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6288001
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6288001
EAN/GTIN:
     4012195676140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal-Konsole
Befestigungskonsole zur Montage von Geräteeinbaukanälen an Brüstungskonstruktionen und als Auflage für Konvektionsgitter. Die Befestigungskonsole ist für alle Rapid 80 Geräteeinbaukanalsysteme vom Typ GK und GA einsetzbar. Für die Montage von GK Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff wird zusätzlich der passende Wandkonsolenadapter benötigt. Für die Montage von Doppelkanälen Typ GS-D70170 und GS-D90170 sowie für GS Kanäle mit 210 mm Nennbreite wird das Verbindungsprofil benötigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
53 mm | 83 mm
Kanalmontage:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Befestigungskonsole, Konsole
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.