Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilverbinder horizontal für Konsole BKN 20x32x200 Polypropylen natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilverbinder horizontal für Konsole BKN 20x32x200 Polypropylen natur
Profilverbinder horizontal für Konsole BKN 20x32x200 Polypropylen natur
Artikel-Nr.:
     C5551-6288112
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6288112
EAN/GTIN:
     4012195147237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterlamellenhalter
Wandausleger
wandausleger obo
wandausleger
Profilverbinder horizontal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen. Der Profilverbinder wird mit dem Spannbügel Typ SP3 auf der Befestigungskonsole montiert.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Lamellen:
8
Länge:
200 mm
Einbaulage:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Profilverbinder, Lamellenverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.