Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule Boden/Decke 3000x146x65 Aluminium reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationssäule Boden/Decke 3000x146x65 Aluminium reinweiß RAL 9010
Installationssäule Boden/Decke 3000x146x65 Aluminium reinweiß RAL 9010
Installationssäule Boden/Decke 3000x146x65 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6289090
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6289090
EAN/GTIN:
     4012196258703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
ISS Installationssäule in ovaler Form aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung. Set bestehend aus: 1 einzügige Säule mit Spannbefestigung Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm 1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung 1 Kanaleinbauprofil Länge: 3000 mm 1 Oberteil Aluminium Länge: 3000 mm Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.
Weitere Informationen:
Säulenform:
oval
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
480 mm
Säulenhöhe:
3315 mm | 3480 mm
Säulentiefe:
65 mm
Säulenbreite:
146 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Oberteilbreite:
76.5 mm
Befestigungsart:
spannen
Ortsveränderlich:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Kabeleinführung:
oben/unten
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Farbe der Säule:
weiß
RAL-Nummer der Säule:
9010
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer Oberteil:
9010
Weitere Suchbegriffe: Versorungssäule, Anschlusssäule, Säule, Mediensäule, Deckensäule, Bodensäule
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,17*
€ 672,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,92*
€ 669,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,14*
€ 633,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,66*
€ 616,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,29*
€ 579,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290120
ab € 29,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290260
ab € 29,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290174
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.