Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule Boden 500x130x140 Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationssäule Boden 500x130x140 Aluminium eloxiert
Installationssäule Boden 500x130x140 Aluminium eloxiert
Installationssäule Boden 500x130x140 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6290033
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290033
EAN/GTIN:
     4012195161325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen
ISS Installationssäule 2-zügig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemöffnung. Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 8 Geräte. Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
nein
Säulentiefe:
140 mm
Säulenbreite:
130 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Oberteilbreite:
76.5 mm
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Mediensäule, Versorungssäule, Anschlusssäule, Halbsäule, Bodensäule, Säule
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,91*
€ 364,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,66*
€ 349,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288700
ab € 0,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.