Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte für Industriesäule 250x250x8mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet weißaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte für Industriesäule 250x250x8mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet weißaluminium RAL 9006
Bodenplatte für Industriesäule 250x250x8mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet weißaluminium RAL 9006
Artikel-Nr.:
     C5551-6290416
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290416
EAN/GTIN:
     4012196191499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen
Bodenplatte zur Befestigung der ISS-Industriesäule auf dem Boden. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Befestigungsschrauben zur Montage der Bodenplatte am Säulenprofil und 2 Dichtstopfen zum luftdichten Verschließen der Druckluftkanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Einstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Weitere Suchbegriffe: bodenplatte (elektroinstallation), Bodenplatte, Grundplatte, Säulenzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.