Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x600 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x600 Stahl bandverzinkt
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x600 Stahl bandverzinkt
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x600 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6312373
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6312373
EAN/GTIN:
     4012196302116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Weitspannkabelleiter
Winkelstück
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, Kabelleiterbogen, Bogen, Weitspannkabelleiterbogen, Bogen Weitspannkabelleiter, Bogen Kabelleiter, Weitspannkabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,06*
€ 509,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,41*
€ 483,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,02*
€ 467,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.