Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6312454
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6312454
EAN/GTIN:
     4012196302291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Weitspannkabelleiter
Winkelstück
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, Kabelleiterbogen, Bogen, Weitspannkabelleiterbogen, Bogen Weitspannkabelleiter, Bogen Kabelleiter, Weitspannkabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,49*
€ 547,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,08*
€ 542,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,03*
€ 523,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,87*
€ 492,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,72*
€ 464,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.