Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x1400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x1400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x1400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x1400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6338739
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6338739
EAN/GTIN:
     4012196186136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel bettermann
hängestiel
Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Stiel, U-Stiel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,32*
€ 463,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416527
ab € 92,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406750
ab € 164,776*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338497
ab € 1,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418368
ab € 100,5774*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018408
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.