Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x1300 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x1300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x1300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x1300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6339212
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6339212
EAN/GTIN:
     4012196187218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel bettermann
hängestiel
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
6.36 kg
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Stiel, U-Stiel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416519
ab € 5,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406254
ab € 1,68359*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338497
ab € 1,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418295
ab € 2,2222*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018378
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.