Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Stiel 3-seitig gelocht 70x50x1900 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Stiel 3-seitig gelocht 70x50x1900 Stahl tauchfeuerverzinkt
U-Stiel 3-seitig gelocht 70x50x1900 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6340288
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6340288
EAN/GTIN:
     4012196188710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
Profilschiene
U-Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1900 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Materialstärke:
4 mm
Profilform:
U-Profil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
13.79 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
36.84 cm4
Widerstandsmoment Wy:
4.11 cm³
Widerstandsmoment Wz:
10.53 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
7.9 kg
Weitere Suchbegriffe: hängestiel bettermann, hängestiel, U-Profil, U-Stiel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416519
ab € 5,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406254
ab € 1,66359*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6349102
ab € 31,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338497
ab € 1,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418295
ab € 2,2322*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018378
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.