Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für IS 8-Stiel 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte für IS 8-Stiel 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für IS 8-Stiel 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für IS 8-Stiel 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6347053
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6347053
EAN/GTIN:
     4012196190515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfplatte
obo bettermann kopfplatte
kopfplatte
Kopfplatte in für die Montage an IS 8-Stiel.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
I-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.