Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für IS 8-Stiel, 90° gedreht 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte für IS 8-Stiel, 90° gedreht 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für IS 8-Stiel, 90° gedreht 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für IS 8-Stiel, 90° gedreht 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6347061
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6347061
EAN/GTIN:
     4012196190577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfplatte
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Kopfplatte für die Montage am IS 8-Stiel. Der Kabelrinnen bzw. Kabelleiterverlauf ist in Querrichtung.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
I-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.