Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für US 5-Stiel 140x75x104 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte für US 5-Stiel 140x75x104 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für US 5-Stiel 140x75x104 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6348904
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6348904
EAN/GTIN:
     4012196168910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfplatte
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Kopfplatte für die Montage an US 5- Stiele. In Kombination mit dem US 5- Stiel können Hängestiele in allen Längen vor Ort hergestellt werden. Ebenfalls geeignet für die Fixierung von Steigeleitern Typ SLM 50.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.