Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel 180x59x109 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel 180x59x109 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel 180x59x109 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel 180x59x109 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Artikel-Nr.:
     C5551-6348927
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6348927
EAN/GTIN:
     4012195018452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfplatte
obo bettermann kopfplatte
kopfplatte
kopfplatte u-profil
Variable Kopfplatte für die Montage an US 5-Stiel.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0 ° | 30 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.