Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für US 5-Stiel, 90° gedreht 140x75x104 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte für US 5-Stiel, 90° gedreht 140x75x104 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für US 5-Stiel, 90° gedreht 140x75x104 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für US 5-Stiel, 90° gedreht 140x75x104 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6348939
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6348939
EAN/GTIN:
     4012196437771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
Kopfplatte
hängestiel bettermann
hängestiel
Kopfplatte mit 90° gedrehter U-Stielaufnahme.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: kopfplatte stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.