Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für US 5-Stiel, 90° gedreht 140x75x104 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte für US 5-Stiel, 90° gedreht 140x75x104 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Kopfplatte für US 5-Stiel, 90° gedreht 140x75x104 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Kopfplatte für US 5-Stiel, 90° gedreht 140x75x104 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6348947
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6348947
EAN/GTIN:
     4012196437832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfplatte
obo bettermann kopfplatte
kopfplatte
kopfplatte u-profil
Kopfplatte mit 90° gedrehter U-Stielaufnahme.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.