Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für US 7-Stiel, schwer 200x100 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte für US 7-Stiel, schwer 200x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für US 7-Stiel, schwer 200x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6349056
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6349056
EAN/GTIN:
     4012196191352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
Kopfplatte
hängestiel bettermann
hängestiel
Kopfplatte in schwerer Ausführung für die Montage an US 7-Stiel.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: kopfplatte stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.