Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für US 7-Stiel,zum Anschweißen 100x50 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte für US 7-Stiel,zum Anschweißen 100x50 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für US 7-Stiel,zum Anschweißen 100x50 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6349218
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6349218
EAN/GTIN:
     4012196191598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
Kopfplatte
hängestiel bettermann
hängestiel
Kopfplatte für US 7-Stiel zum Anschweißen an Stahlträger.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: kopfplatte stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.