Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6349439
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6349439
EAN/GTIN:
     4012196191833
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
3.99 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
13.11 cm4
Widerstandsmoment Wy:
3.95 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.38 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147164
ab € 111,055*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148218
ab € 8,6243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.