Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelleiter
>
Längsverbinder Kabelbahn
>
Artikel
Mittenabhängung für Kabelrinne B100mm Stahl bandverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6358705
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6358705
EAN/GTIN:
4012196939374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
eingehängt
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
,
Längsverbinder Kabelbahn
,
Stoßstellenverbinder
,
Mittenabhänger
,
deckenbügel obo
,
deckenbügel
,
Abhängebügel
,
Aufhängewinkel
,
Abhängung
,
Mittenabhängung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mittenabhängung für Kabelrinne B100mm Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
6358752
ab € 12,13*
Ähnlich
Mittenabhängung für Kabelrinne B200mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6358713
ab € 11,69*
Ähnlich
Mittenabhängung für Kabelrinne B200mm Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
6358760
ab € 13,33*
Ähnlich
Mittenabhängung für Kabelrinne B300mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6358717
ab € 12,59*
Ähnlich
Mittenabhängung für Kabelrinne B300mm Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
6358764
ab € 14,87*
Ähnlich
Wand-Deckenbügel Mittenabhäng 150x150mm f.Kabelrinne MAH60150FS
OBO BETTERMANN
6358709
ab € 10,99*
Ähnlich
Wand-Deckenbügel Mittenabhäng 150x150mm f.Kabelrinne MAH60150FT
OBO BETTERMANN
6358756
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen