Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenbügel TP-Profil B145mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Deckenbügel TP-Profil B145mm Stahl bandverzinkt
Wand- und Deckenbügel TP-Profil B145mm Stahl bandverzinkt
Wand- und Deckenbügel TP-Profil B145mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6363806
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6363806
EAN/GTIN:
     4012196198610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Mittenabhänger
deckenbügel obo
deckenbügel
TP-Wand- und Deckenbügel für die universelle Bauwerksbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbügel, Befestigungselement, Wandbügel, Abhängebügel, Deckenbefestigung, Wandbefestigung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.