Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelleiter
>
Sprosse
>
Artikel
Winkelprofil gelocht 40x65x5000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6373062
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6373062
EAN/GTIN:
4012196199631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
40 mm
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
2.42 kg
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Winkelprofil (Halbzeuge)
,
Profilschiene
,
Sprosse
,
obo bettermann profilschiene gelocht
,
sprosse
,
l-profil edelstahl
,
Ankerschiene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,4745*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 116,6949* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 695,3745*
€ 827,49566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 689,5345*
€ 820,54606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 653,8345*
€ 778,06306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 629,3345*
€ 748,90806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 583,4745*
€ 694,33466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen