Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     3461-S4012196077595
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406138
EAN/GTIN:
     4012196077595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 41,29*
€ 54,59*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 42,40*
€ 55,13*
5 Tage
13
pro Packung
€ 6,95*
ab € 41,59*
€ 55,15*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 42,17*
€ 55,16*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,15*
€ 56,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,14*
€ 63,2366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,77*
€ 59,2263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,38*
€ 57,5722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.