Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-6406866
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406866
EAN/GTIN:
     4012196200894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
edelstahlbordwandschraube m10
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: flachrundschraube kabelbahn, obo kabelbahnschrauben, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,7275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,63455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,1175*
€ 191,72983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,7475*
€ 190,09953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,0575*
€ 183,32843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,7175*
€ 179,35383
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,7275*
€ 156,75573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.