Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x25 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x25 Stahl feuerverzinkt
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x25 Stahl feuerverzinkt
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x25 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6407560
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6407560
EAN/GTIN:
     4012196201914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm m10, unterlegscheibe ohne norm, obo kabelbahnschrauben, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5428*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7828*
€ 0,93153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7228*
€ 0,86013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7028*
€ 0,83633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6828*
€ 0,81253
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.