Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe nach DIN 440 M12 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe nach DIN 440 M12 Stahl feuerverzinkt
Unterlegscheibe nach DIN 440 M12 Stahl feuerverzinkt
Unterlegscheibe nach DIN 440 M12 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6408737
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6408737
EAN/GTIN:
     4012196480135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13.5 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Stärke:
4 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm, Scheibe, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Beilagscheibe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85071*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,10071*
€ 1,30984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08071*
€ 1,28604
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03071*
€ 1,22654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97071*
€ 1,15514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93071*
€ 1,10754
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,85071*
€ 1,01234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.