Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombimutter mit angepresster Scheibe M12 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kombimutter mit angepresster Scheibe M12 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Kombimutter mit angepresster Scheibe M12 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Kombimutter mit angepresster Scheibe M12 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Artikel-Nr.:
     C5551-6408940
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6408940
EAN/GTIN:
     4012195911043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Sperrzahnmutter
sperrzahnmuttern edelstahl
sechskantmutter ohne norm
Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
18 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: sperrzahnmutter m12, Gegenmutter, Mutter, Sechskantmutter, Kombimutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,09*
€ 141,7171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,78*
€ 140,1582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,66*
€ 134,0654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,23*
€ 129,9837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,94*
€ 115,3586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.