Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B560mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B560mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B560mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B560mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6418627
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6418627
EAN/GTIN:
     4012196204977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
560 mm
Höhe:
165 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, wand- und stielausleger, Ausleger, Profilschienenausleger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.