Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannband per Rolle: 2x 20m 8x0,3 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 kunststoffbeschichtet tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannband per Rolle: 2x 20m 8x0,3 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 kunststoffbeschichtet tiefschwarz RAL 9005
Spannband per Rolle: 2x 20m 8x0,3 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 kunststoffbeschichtet tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-6490192
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6490192
EAN/GTIN:
     4012196589685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Spannband, obo bettermann spannband, spannband, lochband 20 m, Band, Befestigungssystem, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Lochleitung, Montageband, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Stahlband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 1,48* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,42*
€ 89,7498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,65*
€ 88,8335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,31*
€ 83,6689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,59*
€ 81,6221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,20*
€ 70,448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.