Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B400mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B400mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B400mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B400mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7070369
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070369
EAN/GTIN:
     4012196095902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
35 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.