Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder für Kabelrinne 60x260 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder für Kabelrinne 60x260 Stahl bandverzinkt
Gelenkverbinder für Kabelrinne 60x260 Stahl bandverzinkt
Gelenkverbinder für Kabelrinne 60x260 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7082010
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7082010
EAN/GTIN:
     4012196230532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
254 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo kabelrinne feuerverzinkt, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Gelenkverbinder, Eckverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Längsverbinder, Längsverbinder Kabelrinne, Längsverbinderset, Stoßstellenverbinder Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem, Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.