Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte universal 170x120 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte universal 170x120 Stahl bandverzinkt
Montageplatte universal 170x120 Stahl bandverzinkt
Montageplatte universal 170x120 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7084773
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7084773
EAN/GTIN:
     4012196146895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte
Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm von Kabeltrag-Systemen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
horizontal
Plattenhöhe:
120 mm
Plattenbreite:
170 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Adapterplatte, Geräteplatte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.