Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 35x100 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 35x100 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 35x100 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-7107013
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7107013
EAN/GTIN:
     4012196240135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduzierwinkel
reduzierwinkel stahl
reduzierwinkel
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.