Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 110x300 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 110x300 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 110x300 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 110x300 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-7107501
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7107501
EAN/GTIN:
     4012196241156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduzierwinkel
reduzierwinkel stahl
reduzierwinkel
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.