Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 60x100 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 60x100 Stahl bandverzinkt
Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 60x100 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7109105
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7109105
EAN/GTIN:
     4012196241637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7109202
ab € 7,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7109296
ab € 10,21*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7109407
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.