Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° horizontal 35x50 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° horizontal 35x50 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° horizontal 35x50 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° horizontal 35x50 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7124410
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7124410
EAN/GTIN:
     4012196688630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück
Bogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 305.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Bauform:
Bogen starr
Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil, Formstück, Verbindungsbogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.