Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 150 B150mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 150 B150mm Stahl bandverzinkt
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 150 B150mm Stahl bandverzinkt
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 150 B150mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7129629
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7129629
EAN/GTIN:
     4012196526451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Bogendeckel Kabelrinne, Deckel Bogen Kabeltragsystem, Deckel Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelrinne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6036902
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.