Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Gitterrinne
>
Gitterrinnendeckel
>
Artikel
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 400 B400mm Stahl bandverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-7129688
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
7129688
EAN/GTIN:
4012196250936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
,
Kabelrinnenabdeckung
,
Kabelrinnendeckel
,
obo gitterrinnendeckel
,
kabelbahndeckel breite 400mm
,
Bogendeckel Kabelrinne
,
Deckel Bogen Kabeltragsystem
,
Deckel Bogen
,
Oberteil Bogen
,
Oberteil Bogen Kabelrinne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 100 B100mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7129610
ab € 40,27*
Ähnlich
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 200 B200mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7129637
ab € 55,72*
Ähnlich
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 300 B300mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7129653
ab € 78,53*
Ähnlich
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 500 B500mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7129718
ab € 144,94*
Ähnlich
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 600 B600mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7129734
ab € 178,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen