Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend B100mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend B100mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend B100mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend B100mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-7131632
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7131632
EAN/GTIN:
     4012195874546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenbogen
Gelenkbogen
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnabdeckung, Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Kabelbogen, gelenkbogen, Bogendeckel Kabelrinne, Deckel Bogen Kabeltragsystem, Deckel Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelrinne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.