Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmschichtbildner in Kartusche 300ml Intumeszierender Baustoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmschichtbildner in Kartusche 300ml Intumeszierender Baustoff
Dämmschichtbildner in Kartusche 300ml Intumeszierender Baustoff
Artikel-Nr.:
     C5551-7202300
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202300
EAN/GTIN:
     4012195850137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzmasse
Brandschutzspachtel
Intumeszierende Materialien
brandschutzmasse obo
Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen und dem Ringspalt bei Kabelausführungen aus dem Brandschutzkanal PYROLINE® Con PLC. Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutzspachtelmasse
Inhalt:
0.5 kg
Füllmenge:
300 ml
Lieferform:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: brandschutzmasse, Dämmschichtbildner, Brandschutz-Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203163
ab € 449,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205420
ab € 3,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202306
ab € 47,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202309
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.