Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzbandage für Kabelabschottungen 1000x380x1mm Intumeszierender Baustoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzbandage für Kabelabschottungen 1000x380x1mm Intumeszierender Baustoff
Brandschutzbandage für Kabelabschottungen 1000x380x1mm Intumeszierender Baustoff
Artikel-Nr.:
     C5551-7202316
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202316
EAN/GTIN:
     4012196447169
Suchbegriffe:
Brandschutzbandage
Intumeszierende Materialien
Kabelabschottung
brandschutzbandage obo
Die Brandschutzbandage wird als Kabelabschottung für Einzelkabel, Kabel- und Elektroinstallationsrohrbündel (EIR) verwendet. Die Abschottung besteht aus einer flexiblen Bandage, welche mittels Draht fixiert wird. Bei der Umhüllung der Kabel ist darauf zu achten, wie oft das jeweilige Medium umwickelt werden muss, Details sind der Zulassung zu entnehmen. Die Bandage kann im Nullabstand zu Rohrabschottungen der Firma Rockwool eingesetzt werden. Wickeldraht ist inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
0.5 kg
Länge:
1 m
Breite:
0.38 m
Lieferform:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: brandschutzbandage, Abschottung, Brandschutzabschottung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.