Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Spachtelmasse in Kartusche 310ml Intumeszierender Baustoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Spachtelmasse in Kartusche 310ml Intumeszierender Baustoff braun
Brandschutz-Spachtelmasse in Kartusche 310ml Intumeszierender Baustoff braun
Artikel-Nr.:
     C5551-7202322
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202322
EAN/GTIN:
     4012195428190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzmasse
Brandschutzspachtel
Intumeszierende Materialien
Spachtel-Masse
Brandschutzspachtel in Kartusche Einsetzbar als Kleinschott und als Fugenverschlussmasse in allen Schottungen der PYROPLUG®-Serie. In trockenen, frostfreien Räumen kann der Brandschutzspachtel bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C bis zu 12 Monate gelagert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutzspachtelmasse
Inhalt:
0.46 kg
Füllmenge:
310 ml
Lieferform:
Kartusche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202613
ab € 25,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202617
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.