Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwickel selbstklebend, intumeszierend Intumeszierender Baustoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelwickel selbstklebend, intumeszierend Intumeszierender Baustoff braun
Kabelwickel selbstklebend, intumeszierend Intumeszierender Baustoff braun
Artikel-Nr.:
     C5551-7202510
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202510
EAN/GTIN:
     4012195428275
Suchbegriffe:
Brandschutzbandage
Intumeszierende Materialien
brandschutzbandage obo
brandschutzbandage
Selbstklebender, intumeszierender Kabelwickel, 5 mm dick, zum Einsatz bei großen Kabeldurchmessern und zur Anwendung auf durchgeführten Kabeltrag-Systemen; einsetzbar in den PYROPLUG® Systemen und PYROSIT® NG. Anwendung im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Inhalt:
3.84 kg
Länge:
5 m
Breite:
0.15 m
Lieferform:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz, Kabelwickel, Brandschutz-Wickel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.